経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
コンクリート埋設専用。
経済的。
規格JIS C 8411
材質難燃PE
仕様単層波付管
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
GSタイプもあります
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
ステンレスフレキ管を通管させるための最適な強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)を持った専用CD管で、通管の妨げとなる不陸、横ブレが起きにくい構造にしてあります。
色オレンジ
長さ(m)50
1巻(50m)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
TLチューブの波付タイプです。
長さ(m)50
キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!
用途ボックスとCD巻との接続に使用します
材質(本体)ABS
色オレンジ
寸法t(mm)1.0(最小値)
寸法D2(Φmm)本体:30.0ナット:30.0
寸法d(Φmm)15.7
材質(キャップ)PE
適合ノックアウト穴径Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用
材質(ストッパー)PC
材質(ロックナット)PS
ねじの呼びPF1/2
付属の釘を打ち込むだけで固定できます。
従来品に比べてコンパクト。
トロ防止シール付きです。
仕様コンパクト
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。
仕様スリットタイプ
材質難燃性ポリプロピレン
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~+110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
CD管相互の接続に使用します。
接続状態を示す黒ライン付き。
管相互の接続に使用します。
仕様クイックタイプ
地中埋設管に適合!
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
色オレンジ
長さ(m)50
1巻(50m)
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。
ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます。
寸法B(mm)14
仕様スクリュー釘付
CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
材質(本体)ABS
色オレンジ
材質(ストッパー)PC
CD管、PF管の端末保護に使用します。
サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。
※サイズ36~54はノック無
ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。
通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く)
カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
CD管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
仮固定できるビス穴付。
差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。
接続状態を示す黒のライン付き。
防塵キャップ付き。
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
材質自己消火性樹脂製
壁のカド部からの引き込みに使用します。 
トロ防止シール付です。
仕様カド用
CD管・PF管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します。
ハーフPC工法に使用すると、貫通穴までコンクリートがまわりますから、すき間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に押さえられます。
繰り返し、使用できます。
自己消火性樹脂製。
寸法H(mm)26.7
送りエンド(全種類)、ダブル送りエンド、F・ころトリオに対応しています。
メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。
塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。
CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。
防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。
PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ
寸法B(mm)35.7
適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)、メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm)
電線管の呼び22(25)
適合ノック径(Φmm)27
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
コンクリート打設後、カバーが取り外せます。
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付
仕様コンパクト、スクリュー釘付
●二重天井への引き込み等に使用します。●接続も解除も一発でOKです。
種類CD管用(Gタイプ)
メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。
塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。
CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。
防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。
PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ
寸法L(mm)37.1
寸法B(mm)35.7
寸法l(mm)29.6
適合管CD単層波付管16
適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)
電線管の呼び22(25)
適合ノック径(Φmm)27
1セット(10個)
¥459
税込¥505
翌々日出荷
●CD管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。
種類CD管用
メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。
塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。
CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。
防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。
PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ
寸法L(mm)38.6
寸法B(mm)42.2
寸法l(mm)31.1
適合管CD単層波付管22
適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)
電線管の呼び22(25)
適合ノック径(Φmm)27
1セット(10個)
¥589
税込¥648
翌々日出荷
間仕切り壁へのCD管、 PF管の落し込みに使用します。
幕板への穴あけ不要!ねじ込むだけで簡単に取り付けられます。
幕板を取り外した後、 コネクタがそのまま接続できます。
仕様ワンタッチ型
寸法H(mm)30
寸法h(mm)13
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ